

432.50 CHF/ Unitéhors TVA
467.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 432.50 CHF | - |
4+ | 373.50 CHF | 13.64% |
10+ | 327.50 CHF | 24.28% |
20+ | 291.00 CHF | 32.72% |
30+ | 271.50 CHF | 37.23% |
50+ | 264.50 CHF | 38.84% |
100+ | 256.00 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.97 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 157 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |