

477.00 CHF/ Unitéhors TVA
515.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 477.00 CHF | - |
4+ | 410.00 CHF | 14.05% |
10+ | 359.50 CHF | 24.63% |
20+ | 321.00 CHF | 32.70% |
30+ | 299.50 CHF | 37.21% |
50+ | 291.50 CHF | 38.89% |
100+ | 282.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.89 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 246 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |