

1'028.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'111.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'028.00 CHF | - |
4+ | 891.00 CHF | 13.33% |
10+ | 781.00 CHF | 24.03% |
20+ | 745.50 CHF | 27.48% |
30+ | 696.00 CHF | 32.30% |
50+ | 678.00 CHF | 34.05% |
100+ | 666.00 CHF | 35.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Dimension selon French R | NF-R53 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |