

603.50 CHF/ Unitéhors TVA
652.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 603.50 CHF | - |
4+ | 520.00 CHF | 13.84% |
10+ | 456.00 CHF | 24.44% |
20+ | 406.50 CHF | 32.64% |
30+ | 379.50 CHF | 37.12% |
50+ | 369.50 CHF | 38.77% |
100+ | 357.50 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 112 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |