

467.00 CHF/ Unitéhors TVA
504.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 467.00 CHF | - |
4+ | 402.00 CHF | 13.92% |
10+ | 352.50 CHF | 24.52% |
20+ | 315.00 CHF | 32.55% |
30+ | 294.00 CHF | 37.04% |
50+ | 286.50 CHF | 38.65% |
100+ | 276.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 110.72 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |