

815.50 CHF/ Unitéhors TVA
881.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 815.50 CHF | - |
4+ | 724.00 CHF | 11.22% |
10+ | 634.50 CHF | 22.19% |
20+ | 574.50 CHF | 29.55% |
30+ | 536.00 CHF | 34.27% |
50+ | 522.00 CHF | 35.99% |
100+ | 508.50 CHF | 37.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 110.49 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 348 |
Dimension selon French R | NF-R51 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |