

41.60 CHF/ Unitéhors TVA
44.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.60 CHF | - |
4+ | 35.70 CHF | 14.18% |
10+ | 31.30 CHF | 24.76% |
20+ | 28.00 CHF | 32.69% |
30+ | 26.20 CHF | 37.02% |
50+ | 25.50 CHF | 38.70% |
100+ | 24.60 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 11.89 mm |
Diamètre du cordon | 1.98 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 906 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |