

51.20 CHF/ Unitéhors TVA
55.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.20 CHF | - |
4+ | 44.10 CHF | 13.87% |
10+ | 38.70 CHF | 24.41% |
20+ | 34.50 CHF | 32.62% |
30+ | 32.30 CHF | 36.91% |
50+ | 31.40 CHF | 38.67% |
100+ | 30.30 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 11.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |