

972.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'051.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 972.50 CHF | - |
4+ | 846.00 CHF | 13.01% |
10+ | 742.00 CHF | 23.70% |
20+ | 676.50 CHF | 30.44% |
30+ | 631.50 CHF | 35.06% |
50+ | 615.50 CHF | 36.71% |
100+ | 594.00 CHF | 38.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |