

573.00 CHF/ Unitéhors TVA
619.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 573.00 CHF | - |
4+ | 491.50 CHF | 14.22% |
10+ | 431.00 CHF | 24.78% |
20+ | 386.00 CHF | 32.64% |
30+ | 360.50 CHF | 37.09% |
50+ | 351.00 CHF | 38.74% |
100+ | 338.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 108 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |