

787.00 CHF/ Unitéhors TVA
850.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 787.00 CHF | - |
4+ | 699.50 CHF | 11.12% |
10+ | 613.00 CHF | 22.11% |
20+ | 553.50 CHF | 29.67% |
30+ | 517.00 CHF | 34.31% |
50+ | 503.50 CHF | 36.02% |
100+ | 491.00 CHF | 37.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 107.32 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Dimension selon French R | NF-R50 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |