

538.50 CHF/ Unitéhors TVA
582.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 538.50 CHF | - |
4+ | 463.00 CHF | 14.02% |
10+ | 406.00 CHF | 24.61% |
20+ | 362.00 CHF | 32.78% |
30+ | 337.50 CHF | 37.33% |
50+ | 329.00 CHF | 38.90% |
100+ | 318.00 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |