

418.00 CHF/ Unitéhors TVA
451.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 418.00 CHF | - |
4+ | 359.00 CHF | 14.11% |
10+ | 314.50 CHF | 24.76% |
20+ | 281.50 CHF | 32.66% |
30+ | 263.00 CHF | 37.08% |
50+ | 256.00 CHF | 38.76% |
100+ | 247.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1045-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |