

917.50 CHF/ Unitéhors TVA
991.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 917.50 CHF | - |
4+ | 797.00 CHF | 13.13% |
10+ | 699.00 CHF | 23.81% |
20+ | 637.50 CHF | 30.52% |
30+ | 595.00 CHF | 35.15% |
50+ | 579.50 CHF | 36.84% |
100+ | 560.00 CHF | 38.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |