

768.50 CHF/ Unitéhors TVA
830.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 768.50 CHF | - |
4+ | 683.00 CHF | 11.13% |
10+ | 599.00 CHF | 22.06% |
20+ | 540.50 CHF | 29.67% |
30+ | 504.50 CHF | 34.35% |
50+ | 491.50 CHF | 36.04% |
100+ | 479.00 CHF | 37.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.14 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Dimension selon French R | NF-R49 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |