

695.50 CHF/ Unitéhors TVA
751.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 695.50 CHF | - |
4+ | 597.50 CHF | 14.09% |
10+ | 524.00 CHF | 24.66% |
20+ | 468.00 CHF | 32.71% |
30+ | 437.00 CHF | 37.17% |
50+ | 425.50 CHF | 38.82% |
100+ | 410.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |