

744.00 CHF/ Unitéhors TVA
804.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 744.00 CHF | - |
4+ | 660.50 CHF | 11.22% |
10+ | 579.50 CHF | 22.11% |
20+ | 524.00 CHF | 29.57% |
30+ | 489.00 CHF | 34.27% |
50+ | 476.50 CHF | 35.95% |
100+ | 463.50 CHF | 37.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100.97 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Dimension selon French R | NF-R48 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |