

50.40 CHF/ Unitéhors TVA
54.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.40 CHF | - |
4+ | 43.30 CHF | 14.09% |
10+ | 38.00 CHF | 24.60% |
20+ | 34.00 CHF | 32.54% |
30+ | 31.80 CHF | 36.90% |
50+ | 30.90 CHF | 38.69% |
100+ | 29.70 CHF | 41.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.77 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 111 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |