

78.50 CHF/ Unitéhors TVA
84.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.50 CHF | - |
4+ | 67.50 CHF | 14.01% |
10+ | 59.20 CHF | 24.59% |
20+ | 53.00 CHF | 32.48% |
30+ | 49.50 CHF | 36.94% |
50+ | 48.20 CHF | 38.60% |
100+ | 46.40 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 205 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |