

53.90 CHF/ Unitéhors TVA
58.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.90 CHF | - |
4+ | 46.30 CHF | 14.10% |
10+ | 40.60 CHF | 24.68% |
20+ | 36.20 CHF | 32.84% |
30+ | 33.80 CHF | 37.29% |
50+ | 33.00 CHF | 38.78% |
100+ | 31.90 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.5 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R9 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |