

50.00 CHF/ Unitéhors TVA
54.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.00 CHF | - |
4+ | 43.10 CHF | 13.80% |
10+ | 37.80 CHF | 24.40% |
20+ | 33.80 CHF | 32.40% |
30+ | 31.50 CHF | 37.00% |
50+ | 30.70 CHF | 38.60% |
100+ | 29.60 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |