

37.60 CHF/ Unitéhors TVA
40.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.60 CHF | - |
4+ | 32.30 CHF | 14.10% |
10+ | 28.30 CHF | 24.73% |
20+ | 25.20 CHF | 32.98% |
30+ | 23.60 CHF | 37.23% |
50+ | 22.90 CHF | 39.10% |
100+ | 22.30 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.42 mm |
Diamètre du cordon | 1.52 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 003 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |