

33.70 CHF/ Unitéhors TVA
36.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.70 CHF | - |
4+ | 29.00 CHF | 13.95% |
10+ | 25.40 CHF | 24.63% |
20+ | 22.80 CHF | 32.34% |
30+ | 21.30 CHF | 36.80% |
50+ | 20.70 CHF | 38.58% |
100+ | 20.00 CHF | 40.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.15 mm |
Diamètre du cordon | 1 mm |
Dimension selon French R | NF-R000 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |