

39.00 CHF/ Unitéhors TVA
42.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.00 CHF | - |
4+ | 33.50 CHF | 14.10% |
10+ | 29.40 CHF | 24.62% |
20+ | 26.30 CHF | 32.56% |
30+ | 24.60 CHF | 36.92% |
50+ | 24.00 CHF | 38.46% |
100+ | 23.10 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 1.07 mm |
Diamètre du cordon | 1.27 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 002 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |