

82.60 CHF/ Unitéhors TVA
89.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 82.60 CHF | - |
4+ | 71.10 CHF | 13.92% |
10+ | 62.30 CHF | 24.58% |
20+ | 55.80 CHF | 32.45% |
30+ | 52.00 CHF | 37.05% |
50+ | 50.70 CHF | 38.62% |
100+ | 48.90 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.55 mm |
Dimension selon French R | NF-R20B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |