

33.60 CHF/ Unitéhors TVA
36.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.60 CHF | - |
4+ | 28.80 CHF | 14.29% |
10+ | 25.20 CHF | 25.00% |
20+ | 22.60 CHF | 32.74% |
30+ | 21.10 CHF | 37.20% |
50+ | 20.50 CHF | 38.99% |
100+ | 19.90 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.4 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R0 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |