

42.80 CHF/ Unitéhors TVA
46.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.80 CHF | - |
4+ | 36.80 CHF | 14.02% |
10+ | 32.30 CHF | 24.53% |
20+ | 28.90 CHF | 32.48% |
30+ | 27.00 CHF | 36.92% |
50+ | 26.30 CHF | 38.55% |
100+ | 25.30 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre du cordon | 2.2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |