

487.00 CHF/ Unitéhors TVA
526.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 487.00 CHF | - |
4+ | 418.00 CHF | 14.17% |
10+ | 366.50 CHF | 24.74% |
20+ | 327.50 CHF | 32.75% |
30+ | 305.50 CHF | 37.27% |
50+ | 297.50 CHF | 38.91% |
100+ | 287.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |