

770.00 CHF/ Unitéhors TVA
832.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 770.00 CHF | - |
4+ | 669.50 CHF | 13.05% |
10+ | 587.00 CHF | 23.77% |
20+ | 535.50 CHF | 30.45% |
30+ | 500.00 CHF | 35.06% |
50+ | 487.00 CHF | 36.75% |
100+ | 469.50 CHF | 39.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |