

720.00 CHF/ Unitéhors TVA
778.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 720.00 CHF | - |
4+ | 626.50 CHF | 12.99% |
10+ | 549.50 CHF | 23.68% |
20+ | 501.50 CHF | 30.35% |
30+ | 468.00 CHF | 35.00% |
50+ | 456.00 CHF | 36.67% |
100+ | 440.00 CHF | 38.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 92.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |