

45.50 CHF/ Unitéhors TVA
49.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.50 CHF | - |
4+ | 39.00 CHF | 14.29% |
10+ | 34.20 CHF | 24.84% |
20+ | 30.70 CHF | 32.53% |
30+ | 28.70 CHF | 36.92% |
50+ | 28.00 CHF | 38.46% |
100+ | 26.90 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.19 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 110 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |