

431.00 CHF/ Unitéhors TVA
465.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 431.00 CHF | - |
4+ | 369.50 CHF | 14.27% |
10+ | 324.00 CHF | 24.83% |
20+ | 290.00 CHF | 32.71% |
30+ | 270.50 CHF | 37.24% |
50+ | 263.50 CHF | 38.86% |
100+ | 254.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |