

675.00 CHF/ Unitéhors TVA
729.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 675.00 CHF | - |
4+ | 585.50 CHF | 13.26% |
10+ | 513.50 CHF | 23.93% |
20+ | 469.00 CHF | 30.52% |
30+ | 437.50 CHF | 35.19% |
50+ | 426.50 CHF | 36.81% |
100+ | 411.50 CHF | 39.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 87.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |