

419.50 CHF/ Unitéhors TVA
453.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 419.50 CHF | - |
4+ | 362.00 CHF | 13.71% |
10+ | 317.50 CHF | 24.31% |
20+ | 283.00 CHF | 32.54% |
30+ | 264.50 CHF | 36.95% |
50+ | 257.50 CHF | 38.62% |
100+ | 248.50 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |