

386.00 CHF/ Unitéhors TVA
417.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 386.00 CHF | - |
4+ | 332.00 CHF | 13.99% |
10+ | 291.00 CHF | 24.61% |
20+ | 259.50 CHF | 32.77% |
30+ | 242.00 CHF | 37.31% |
50+ | 236.00 CHF | 38.86% |
100+ | 228.00 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 84 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- V-85 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |