

494.00 CHF/ Unitéhors TVA
534.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 494.00 CHF | - |
4+ | 425.00 CHF | 13.97% |
10+ | 373.00 CHF | 24.49% |
20+ | 332.50 CHF | 32.69% |
30+ | 310.50 CHF | 37.15% |
50+ | 302.50 CHF | 38.77% |
100+ | 292.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |