

611.50 CHF/ Unitéhors TVA
661.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 611.50 CHF | - |
4+ | 529.50 CHF | 13.41% |
10+ | 464.50 CHF | 24.04% |
20+ | 419.50 CHF | 31.40% |
30+ | 391.50 CHF | 35.98% |
50+ | 381.50 CHF | 37.61% |
100+ | 367.50 CHF | 39.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 77.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |