

464.50 CHF/ Unitéhors TVA
502.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 464.50 CHF | - |
4+ | 399.00 CHF | 14.10% |
10+ | 350.00 CHF | 24.65% |
20+ | 314.00 CHF | 32.40% |
30+ | 293.00 CHF | 36.92% |
50+ | 285.50 CHF | 38.54% |
100+ | 275.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |