

589.50 CHF/ Unitéhors TVA
637.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 589.50 CHF | - |
4+ | 513.00 CHF | 12.98% |
10+ | 449.50 CHF | 23.75% |
20+ | 404.00 CHF | 31.47% |
30+ | 377.00 CHF | 36.05% |
50+ | 367.50 CHF | 37.66% |
100+ | 355.00 CHF | 39.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |