

354.50 CHF/ Unitéhors TVA
383.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 354.50 CHF | - |
4+ | 304.00 CHF | 14.25% |
10+ | 266.50 CHF | 24.82% |
20+ | 239.00 CHF | 32.58% |
30+ | 223.00 CHF | 37.09% |
50+ | 217.00 CHF | 38.79% |
100+ | 209.00 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 73 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |