

576.50 CHF/ Unitéhors TVA
623.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 576.50 CHF | - |
4+ | 501.50 CHF | 13.01% |
10+ | 440.00 CHF | 23.68% |
20+ | 395.50 CHF | 31.40% |
30+ | 369.50 CHF | 35.91% |
50+ | 359.50 CHF | 37.64% |
100+ | 347.00 CHF | 39.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |