

567.00 CHF/ Unitéhors TVA
612.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 567.00 CHF | - |
4+ | 492.50 CHF | 13.14% |
10+ | 431.50 CHF | 23.90% |
20+ | 389.00 CHF | 31.39% |
30+ | 363.00 CHF | 35.98% |
50+ | 353.50 CHF | 37.65% |
100+ | 341.00 CHF | 39.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 71.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |