

324.50 CHF/ Unitéhors TVA
350.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 324.50 CHF | - |
4+ | 278.00 CHF | 14.33% |
10+ | 244.00 CHF | 24.81% |
20+ | 218.50 CHF | 32.67% |
30+ | 204.00 CHF | 37.13% |
50+ | 198.50 CHF | 38.83% |
100+ | 192.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 67 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |