

539.00 CHF/ Unitéhors TVA
582.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 539.00 CHF | - |
4+ | 464.50 CHF | 13.82% |
10+ | 407.00 CHF | 24.49% |
20+ | 363.50 CHF | 32.56% |
30+ | 339.00 CHF | 37.11% |
50+ | 330.50 CHF | 38.68% |
100+ | 319.00 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 67.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |