

488.50 CHF/ Unitéhors TVA
528.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 488.50 CHF | - |
4+ | 419.50 CHF | 14.12% |
10+ | 368.00 CHF | 24.67% |
20+ | 329.00 CHF | 32.65% |
30+ | 307.50 CHF | 37.05% |
50+ | 299.50 CHF | 38.69% |
100+ | 289.00 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 62.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |