

295.00 CHF/ Unitéhors TVA
318.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 295.00 CHF | - |
4+ | 254.00 CHF | 13.90% |
10+ | 222.50 CHF | 24.58% |
20+ | 199.50 CHF | 32.37% |
30+ | 186.50 CHF | 36.78% |
50+ | 181.50 CHF | 38.47% |
100+ | 174.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |