

3'236.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'498.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'236.00 CHF | - |
4+ | 2'933.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'910.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'888.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'866.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'822.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'801.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 532.21 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 390 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |