

3'106.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'357.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'106.00 CHF | - |
4+ | 2'815.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'793.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'772.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'751.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'709.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'689.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 506.78 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 389 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |