

147.00 CHF/ Unitéhors TVA
158.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 147.00 CHF | - |
4+ | 126.50 CHF | 13.95% |
10+ | 111.00 CHF | 24.49% |
20+ | 99.10 CHF | 32.59% |
30+ | 92.50 CHF | 37.07% |
50+ | 90.10 CHF | 38.71% |
100+ | 86.90 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.29 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 134 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |