

235.00 CHF/ Unitéhors TVA
254.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 235.00 CHF | - |
4+ | 201.50 CHF | 14.26% |
10+ | 177.00 CHF | 24.68% |
20+ | 158.50 CHF | 32.55% |
30+ | 148.00 CHF | 37.02% |
50+ | 144.00 CHF | 38.72% |
100+ | 139.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |